WESCO 210219 5-in-1 Greenline Economical Hand Truck, pneumaattinen, kapasiteetti 600 paunaa AG7HML GL5

WESCO 210219 5-in-1 Greenline Taloudellinen käsitrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 600 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HML Malli: 210219Ristiviite: GL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Katkaisijan tyyppi600
VäriVihreä
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8.5 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus51.5 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys22 "
Alustan koko49.5 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)130.81
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)55.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKatkaisijan tyyppieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysAlustan kokoPyörän materiaaliHinta
WESCO 210321 2-in-1 Greenline Taloudellinen käsitrukki, 8" umpikumi, kapasiteetti 600 lbs | AG7HMM 656-21-Z8 2103215002-asentoinen kuorma-auto48 "15 "20 "36 "Puolipneumaattinen€266.23
WESCO 210324 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, semi pneumaattinen, kapasiteetti 600 lbs | AG7HMN 656-21-Z 2103245002-asentoinen kuorma-auto48 "16 "20 "36 "Puolipneumaattinen€314.69
WESCO 210326 2-in-1 Greenline Taloudellinen käsitrukki, 10" umpikumi, kapasiteetti 600 lbs | AG7HMP 656-21-Z2 2103265002-asentoinen kuorma-auto48 "16 "20 "36 "Puolipneumaattinen€318.21
WESCO 210325 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, Pneumaattinen, Kapasiteetti 600 Lbs | AG7HMQ 656-21-PE 2103255002-asentoinen kuorma-auto48 "16 "20 "36 "Pneumaattinen€304.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210219 5-in-1 Greenline Taloudellinen käsitrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 600 lbs
€491.40 / yksikkö