SAFEWAY Hydraulinen pikaliitin, hiiliteräs, 1/4


Suodattaa
Laakerin materiaali: Ruostumaton teräs , Laakerit: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Hiiliteräs , Kehon koko: 1 / 4 " , Virtausnopeus: 3 gpm , Lukitusmekanismi: Ruuvaa yhdessä , Max. Paine: 10,000 psi , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Sinetti: Vanki venttiili , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tiivisteen tyyppi: Vanki venttiili , Temp. Alue: -40 - 250 F , langan koko: 1 / 4 "-18 , Venttiilin suunnittelu: kullanmuru
TyyliMalliYhteyden tyyppieräParker-vaihtoTyyppiHinta (ei alv)
A
S31-2P
FNPTHydraulinen kytkinnippa3010-2Kytkimen pistoke (nänni)€28.28
B
S35-2P
MNPTHydraulinen kytkimen runko3050-2Liitin (runko)€53.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?