WESCO 210218 Steel Collapse-a Hand Trucks, polyolefiinipyörät, 200 Lbs Kapasiteetti | AG7KCG CT-401

WESCO 210218 Steel Collapse-a Hand Trucks, polyolefiinipyörät, kapasiteetti 200 lbs

Varastossa
Tuote: AG7KCG Malli: 210218Ristiviite: CT-401

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava käsiauto
Pyörän kokoonpano(2) Jäykkä
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys6"
Tyyppikilven leveys14 "
Pyörän lukumäärä2
Kokonaiskorkeus43.75 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys12 "
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)111.13
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210218 Steel Collapse-a Hand Trucks, polyolefiinipyörät, kapasiteetti 200 lbs
€227.09 / yksikkö