WESCO 210140 Steel 2-in-1 Deluxe -käyttöinen käsikäyttöinen kuorma-auto, 3.5 umpikumia, kapasiteetti 1000 lbs | AG7HMH 156-S23-Z2

WESCO 210140 Teräksinen 2-in-1 Deluxe Industrial Hand Truck, 3.5" umpikumi, kapasiteetti 1000 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7HMH Malli: 210140Ristiviite: 156-S23-Z2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€643.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-asentoinen kuorma-auto
Katkaisijan tyyppi800
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus53 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys20.5 "
Alustan koko44.5 "
Pyörän materiaaliKiinteä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)52.07

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKatkaisijan tyyppiHinta
WESCO 210138 Teräs 2-in-1 Deluxe-teollisuuskäyttöinen kuorma-auto, 3.5 tuuman puolipneumaattinen, kapasiteetti 1000 kg | AG7HMG 156-S23-Z 210138700€877.48
WESCO 210139 Teräs 2-in-1 Deluxe-teollisuuskäyttöauto, 3.5 tuuman pneumaattinen, kapasiteetti 1000 lbs | AG7HMJ 156-S23-P 210139700€642.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210140 Teräksinen 2-in-1 Deluxe Industrial Hand Truck, 3.5" umpikumi, kapasiteetti 1000 paunaa
€643.20 / yksikkö