WESCO 170013 Heavy Duty -käyttöinen walkie-lavatrukki, 26.5" leveys, kapasiteetti 4400 lbs

Tuote: AG7JDA Malli: 170013
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,037.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Haarukan korkeus laskettu3.3 "
Haarukan korkeus nostettu8"
Haarukan pituus45 "
Haarukan leveys6.8 "
Pituus73.75 "
Kantavuus4400 lb
Kokonaiskorkeus59 "
Kokonaispituus73.75 "
kokonaisleveys26.5 "
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Tang-säde (tuumaa)65.5 "
Jännite8
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys26.5 "
Haarukoiden välinen leveys12.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 387
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)187.33
Laivan leveys (cm)67.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
WESCO 273382 raskas moottorikäyttöinen haarukkavaunu akulla, 26.5 "W, 4400 paunan kapasiteetti | AG7JCZ 27338226.5 "€14,411.92
Tarjouspyyntö
WESCO 273386 Heavy Duty Powered Walkie lavansiirtovaunu akulla, 21.5" W, kapasiteetti 4400 Lbs | AG7JDB 27338621.5 "€13,951.54
Tarjouspyyntö
WESCO 170017 Heavy Duty Powered Walkie Haarukkavaunu, 21.5 tuuman leveys, 4400 paunaa | AG7JDC 17001721.5 "€9,037.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 170013 Heavy Duty -käyttöinen walkie-lavatrukki, 26.5" leveys, kapasiteetti 4400 lbs
€9,037.29 / yksikkö