Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 108457 Kääntöpyörä 3 1/2 tuuman muotti kumilla | AA9VTD 1GAC6

WESCO 108457 Kääntyvä pyörä, 3 1/2 tuuman muotti kumilla

Varastossa
Tuote: AA9VTD Malli: 108457Ristiviite: 1GAC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimuotti, takana kääntyvä pyörä
TyyppiVarsi 3-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 108457 Kääntyvä pyörä, 3 1/2 tuuman muotti kumilla
€132.37 / yksikkö