Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05345246001 Yhdistelmäruuvimeisselisarja, 7 osaa | AE7RDU 6AAD7

WERA TOOLS 05345246001 Yhdistelmäruuvimeisselisarja, 7 osaa

Varastossa
Tuote: AE7RDU Malli: 05345246001Ristiviite: 6AAD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä7
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluPalojen lukumääräVarren materiaaliVinkityyliryhmäHinta
WERA TOOLS 05032060002 Yhdistelmäruuvimeisselisarja ruostumatonta terästä 6-osainen | AC8WWK 3EJU5 05032060002Ergonominen nonroll6Ruostumaton teräsUrat / Phillips€82.54
WERA TOOLS 05118152003 Yhdistelmäruuvimeisselisarja, 6 osaa | AC8WZV 3EKP6 05118152003Ergonominen pyörimätön pyörivä korkki6LejeerinkotyökaluteräsUrat / Phillips€46.52
WERA TOOLS 05118156003 Yhdistelmäruuvimeisselisarja Metric 6 kpl | AC8WZX 3EKP8 05118156003Ergonominen pyörimätön pyörivä korkki6Lejeerinkotyökaluteräs-€63.75
WERA TOOLS 05347778001 Yhdistelmäruuvimeisselisarja 6 kpl | AE8DAL 6CLY8 05347778001ergonominen6LejeerinkotyökaluteräsUra / Phillips / Neliö€55.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05345246001 Yhdistelmäruuvimeisselisarja, 7 osaa
€15.76 / yksikkö