Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05118156003 Yhdistelmäruuvimeisselisarja Metric 6 kpl | AC8WZX 3EKP8

WERA TOOLS 05118156003 Yhdistelmä ruuvimeisselisarja, Metric 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC8WZX Malli: 05118156003Ristiviite: 3EKP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
Käsittele väriäMusta / vihreä
Kahvan muotoiluErgonominen pyörimätön pyörivä korkki
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kuusiokoko0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus4 13/16 "- 5 9/16"
SAE tai metrinenmetrinen
Varren pituus1 9/16 "- 2 3/8"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluPalojen lukumääräVarren materiaaliVinkityyliryhmäHinta
WERA TOOLS 05032060002 Yhdistelmäruuvimeisselisarja ruostumatonta terästä 6-osainen | AC8WWK 3EJU5 05032060002Ergonominen nonroll6Ruostumaton teräsUrat / Phillips€82.54
WERA TOOLS 05118152003 Yhdistelmäruuvimeisselisarja, 6 osaa | AC8WZV 3EKP6 05118152003Ergonominen pyörimätön pyörivä korkki6LejeerinkotyökaluteräsUrat / Phillips€46.52
WERA TOOLS 05345246001 Yhdistelmäruuvimeisselisarja, 7 osaa | AE7RDU 6AAD7 05345246001ergonominen7LejeerinkotyökaluteräsUrat / Phillips€15.76
WERA TOOLS 05347778001 Yhdistelmäruuvimeisselisarja 6 kpl | AE8DAL 6CLY8 05347778001ergonominen6LejeerinkotyökaluteräsUra / Phillips / Neliö€55.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05118156003 Yhdistelmä ruuvimeisselisarja, Metric 6 kpl
€63.75 / yksikkö