PÄÄSUODATIN INC. MF0308943 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 74 mikronin luokitus, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CF8CMM HF7751

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8CMM Malli: MF0308943Ristiviite: HF7751 '
€32.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.409 "
Pohja OD2.874 "
Kutista paine72
Halkeilupaine72 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko160 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus6.496 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia74
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID2.409 "
Ylin OD2.874 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FLEETGUARD HF7751

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0308993 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 8.996 tuuman korkeus | CF8CNX HF7801 MF03089934.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0434158 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CG2BWA TOHF7751 MF04341582.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434159 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CG2BWB P168578 MF04341592.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434165 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, tiiviste, 8.996 tuuman korkeus | CG2BWF P168475 MF04341654.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603956 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 6.496 tuuman korkeus | CG3LGA W03AT1282 MF06039562.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0603959 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 8.996 tuuman korkeus | CG3LGC W03AT1285 MF06039594.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0897171 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 8.996 tuuman korkeus | CG4ZVW WT1285 MF08971714.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€32.26 / yksikkö