Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05073335001 Insert Bit, Fastening Tool Tip Size, 1 Inch Overall Bit Length, 1/4 Inch Hex Shank Size | CU9VRW 45YN09

WERA TOOLS 05073335001 Insert Bit, Fastening Tool Tip Size, 1 Inch Overall Bit Length, 1/4 Inch Hex Shank Size

Varastossa
Tuote: CU9VRW Malli: 05073335001Ristiviite: 45YN09

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
WERA TOOLS 05066920001 Bitorsion Torx -terä kuusikulmiokäytöllä, 10 kpl | CU9VPJ 738K36 05066920001Ruuvitalttaterä1€54.89
WERA TOOLS 05066488001 Bitorsion Torx -terä kuusikulmiokäytöllä, 10 kpl | CU9VPK 738K35 05066488001Ruuvitalttaterä1€25.67
WERA TOOLS 05160901001 Harppuuna ACR-terä | CU9VPL 738K27 05160901001Ruuvitalttaterä10€107.44
WERA TOOLS 05057705001 Terä | CU9VPM 38A171 05057705001Lisää bitti1€3.87
WERA TOOLS 05135272001 Power Bit, #0 Kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 47/64 tuuman terän pituus, 4 mm kuusiovarsi, 10 PK | CU9VPN 30GE04 05135272001Virtabitti1€104.42
WERA TOOLS 05135286001 Power Bit, #0 Kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 9/16 tuuman terän pituus, 4 mm kuusiovarsi, 10 PK | CU9VPP 30GE14 05135286001Virtabitti1€57.71
WERA TOOLS 05135284001 Power Bit, #0 Kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 9/16 tuuman terän pituus, 4 mm kuusiovarsi, 10 PK | CU9VPQ 30GE12 05135284001Virtabitti1€79.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05073335001 Insert Bit, Fastening Tool Tip Size, 1 Inch Overall Bit Length, 1/4 Inch Hex Shank Size
€15.88 /pakkaus