Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 8501KFR12V20 Rele 8-napainen DPDT 10A 100 VAC | AF9FTC 2DR88

SQUARE D 8501KFR12V20 Rele 8Pin DPDT 10A 100VAC

Varastossa
Tuote: AF9FTC Malli: 8501KFR12V20Ristiviite: 2DR88

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea kadmiumoksidi
Yhteystietojen luokitus12A @ 240 VAC / 28 VDC
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
AsennusSivulaippa
Nastat8
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusHP @ 120VHP @ 240VHinta
SQUARE D 8501KFR12V14 Rele 8 -nastainen DPDT 10A 24VAC | AF9FTB 2DR87 8501KFR12V14824 VAC10DPDTHopea kadmiumoksidi12A @ 240 VAC / 28 VDC1/31/2€68.39
NELIÖ D RUMF32F7 Rele 11-napainen 3PDT 10A 100VAC | AF9FTT 2DT44 RUMF32F711120 VAC103PDTHopea kadmiumoksidi10A @ 277 VAC / 30 VDC1/31/2€41.71
NELIÖ 8501KUR13P14V20 Rele 11-napainen 3PDT 10A 100VAC | AF9FTU 2DT47 8501KUR13P14V2011120 VAC10A3PDTHopea-tinaoksidi12A @ 240 VAC / 28 VDC1/31/2€94.53
NELIÖ RUMF32BD rele 11-napainen 3PDT 10A 24VDC | AF9FTZ 2DT55 RUMF32BD1124 VDC10A3PDTHopea-tinaoksidi10A @ 277 VAC / 30 VDC1/31/2€41.71
NELIÖ 8501RS14P14V20 Rele 14-napainen 4PDT 5A 120VAC | AF9FUK 2DW28 8501RS14P14V2014120 VAC54PDTHopea kadmiumoksidi5A @ 240 VAC / 28 VDC1/61/6€118.76
SQUARE D 8501RS42P14V14 Rele 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FUQ 2DW38 8501RS42P14V14824 VAC10DPDTHopea-tinaoksidi10A @ 240 VAC / 28 VDC1/31/2€122.68
NELIÖ 8501RS42P14V20 Rele 8-napainen DPDT 10A 120VAC | AF9FUR 2DW39 8501RS42P14V208120 VAC10DPDTHopea-tinaoksidi10A @ 240 VAC / 28 VDC1/31/2€122.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501KFR12V20 Rele 8Pin DPDT 10A 100VAC
€68.39 / yksikkö