Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05073270001 Räikkäavain 10mm | AF8KEW 26VR29

WERA TOOLS 05073270001 Räikkäavain 10mm

Varastossa
Tuote: AF8KEW Malli: 05073270001Ristiviite: 26VR29
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
€39.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunSatiini
Joustava pääEi
Pään koko10mm
MateriaaliKromimolybdeeni
Min. Valokaari4.5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä80
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus7.25 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliKäännettävä räikkä, yhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.33
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WERA TOOLS 05073268001 Räikkäavain 8mm | AF8KEV 26VR28 050732680017"8€38.69
WERA TOOLS 05073271001 Räikkäavain 11mm | AF8KEX 26VR30 050732710017.5 "11€40.36
WERA TOOLS 05073272001 Räikkäavain 12mm | AF8KEY 26VR31 050732720018"12 "€42.98
WERA TOOLS 05073273001 Räikkäavain 13mm | AF8KEZ 26VR32 050732730018.5 "13€43.96
WERA TOOLS 05073274001 Räikkäavain 14mm | AF8KFA 26VR33 050732740019"14mm€46.15
WERA TOOLS 05073275001 Räikkäavain 15mm | AF8KFB 26VR34 050732750019.5 "15mm€45.49
WERA TOOLS 05073276001 Räikkäavain 16mm | AF8KFC 26VR35 0507327600110.5 "16mm€49.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05073270001 Räikkäavain 10mm
€39.83 / yksikkö