Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05073230002 Käsiräikkä 1/4 tuuman veto 3-17/32 tuuman pituus päärynä | AF2RBW 6XFY4

WERA TOOLS 05073230002 Käsiräikkä 1/4 tuuman veto 3-17/32 tuuman pituus päärynä

Varastossa
Tuote: AF2RBW Malli: 05073230002Ristiviite: 6XFY4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari6 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä60
Kokonaispituus3 17 / 32 "
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPään tyyliMateriaaliMin. ValokaariHammaspyörien lukumääräKokonaispituusHinta
WERA TOOLS 05003500002 Käsiräikkä 1/4 tuuman veto 6 tuuman pituus pyöreä | AE3QFU 5EPN0 050035000021 / 4 "Satiini / muoviPyöreäSeosteräs / muovi5 Tutkinnot726"€137.03
WERA TOOLS 05003550002 Käsiräikkä 3/8 tuuman veto 7-1/2 tuuman pituus pyöreä | AE3QFZ 5EPN7 050035500023 / 8 "Satiini / muoviPyöreäSeosteräs / muovi5 Tutkinnot727.5 "€158.68
WERA TOOLS 05003600002 Käsiräikkä 1/2 tuuman käyttö 10-1/2 tuuman pituus pyöreä | AE3QGE 5EPP4 050036000021 / 2 "Satiini / muoviPyöreäSeosteräs / muovi5 Tutkinnot7210.5 "€170.61
WERA TOOLS 05346293001 Käsiräikkä 1/4 tuuman veto 3-17/32 tuuman pituus päärynä | AF2RBX 6XFY5 053462930011 / 4 "kromiPäärynäTeräs6 Tutkinnot613 17 / 32 "€137.62
WERA TOOLS 05003692002 Käsiräikkä 1/2 käyttö 13-13/32 tuuman pituus vasara | AF2RBY 6XFY6 050036920021 / 2 "kromiHammerTeräs6 Tutkinnot3013 13 / 32 "€197.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05073230002 Käsiräikkä 1/4 tuuman veto 3-17/32 tuuman pituus päärynä
€67.49 / yksikkö