Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05003692002 Käsiräikkä 1/2 käyttö 13-13/32 tuuman pituus vasara | AF2RBY 6XFY6

WERA TOOLS 05003692002 Käsiräikkä 1/2 käyttö 13-13/32 tuuman pituus vasara

Varastossa
Tuote: AF2RBY Malli: 05003692002Ristiviite: 6XFY6
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
€184.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunkromi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliHammer
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari6 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä30
Kokonaispituus13 13 / 32 "
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunPään tyyliMateriaaliMin. ValokaariHammaspyörien lukumääräKokonaispituusHinta
WERA TOOLS 05003500002 Käsiräikkä 1/4 tuuman veto 6 tuuman pituus pyöreä | AE3QFU 5EPN0 050035000021 / 4 "Satiini / muoviPyöreäSeosteräs / muovi5 Tutkinnot726"€124.86
WERA TOOLS 05003550002 Käsiräikkä 3/8 tuuman veto 7-1/2 tuuman pituus pyöreä | AE3QFZ 5EPN7 050035500023 / 8 "Satiini / muoviPyöreäSeosteräs / muovi5 Tutkinnot727.5 "€163.52
WERA TOOLS 05003600002 Käsiräikkä 1/2 tuuman käyttö 10-1/2 tuuman pituus pyöreä | AE3QGE 5EPP4 050036000021 / 2 "Satiini / muoviPyöreäSeosteräs / muovi5 Tutkinnot7210.5 "€161.87
WERA TOOLS 05073230002 Käsiräikkä 1/4 tuuman veto 3-17/32 tuuman pituus päärynä | AF2RBW 6XFY4 050732300021 / 4 "kromiPäärynäTeräs6 Tutkinnot603 17 / 32 "€63.01
WERA TOOLS 05346293001 Käsiräikkä 1/4 tuuman veto 3-17/32 tuuman pituus päärynä | AF2RBX 6XFY5 053462930011 / 4 "kromiPäärynäTeräs6 Tutkinnot613 17 / 32 "€133.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05003692002 Käsiräikkä 1/2 käyttö 13-13/32 tuuman pituus vasara
€184.45 / yksikkö