Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071036001 Torx-terä ruostumaton teräs K x 27 L 1 | AE3QHP 5EPV9

WERA TOOLS 05071036001 Torx-terä ruostumaton teräs K x 27 L 1

Varastossa
Tuote: AE3QHP Malli: 05071036001Ristiviite: 5EPV9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
PistekokoT27
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05071030001 Torx-terä ruostumaton teräs K x 8 L 1 | AE3QHM 5EPV7 05071030001T8€8.48
WERA TOOLS 05071031001 Torx-terä ruostumaton teräs K x 9 L 1 | AE3QHN 5EPV8 05071031001T9€7.01
WERA TOOLS 05071038001 Torx-terä ruostumaton teräs T40 L 1 | AE3QHQ 5EPW0 05071038001T40€8.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071036001 Torx-terä ruostumaton teräs K x 27 L 1
€4.83 / yksikkö