Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071038001 Torx-terä ruostumaton teräs T40 L 1 | AE3QHQ 5EPW0

WERA TOOLS 05071038001 Torx-terä ruostumaton teräs T40 L 1

Varastossa
Tuote: AE3QHQ Malli: 05071038001Ristiviite: 5EPW0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorx (R)
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT40
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05071030001 Torx-terä ruostumaton teräs K x 8 L 1 | AE3QHM 5EPV7 05071030001T8€8.48
WERA TOOLS 05071031001 Torx-terä ruostumaton teräs K x 9 L 1 | AE3QHN 5EPV8 05071031001T9€7.01
WERA TOOLS 05071036001 Torx-terä ruostumaton teräs K x 27 L 1 | AE3QHP 5EPV9 05071036001T27€4.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071038001 Torx-terä ruostumaton teräs T40 L 1
€8.48 / yksikkö