Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 00 20 06 US1 -vesipumppupihtisarja 7-1 / 4 10 12 tuumaa 3 kpl | AB9MJB 2DYW8

KNIPEX 00 20 06 US1 vesipumpun pihdisarja 7-1/4 10 12 tuumaa 3 kpl

Varastossa
Tuote: AB9MJB Malli: 00 20 06 US1Ristiviite: 2DYW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesipumppupihdit
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Palojen lukumäärä3
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KNIPEX 00 20 07 US1 -vesipumppupihtisarja 7-1 / 4 10 12 tuumaa 3 kpl | AB9MJC 2DYW9 00 20 07 US1€156.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 00 20 06 US1 vesipumpun pihdisarja 7-1/4 10 12 tuumaa 3 kpl
€194.55 / yksikkö