Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05051462003 Bitholding Screwdriver Magnetic 1/4 Hex | AC8WYX 3EKG5

WERA TOOLS 05051462003 Magneettinen ruuvitaltta 1/4 kuusio

Varastossa
Tuote: AC8WYX Malli: 05051462003Ristiviite: 3EKG5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräpidike W/Rapidaptor
Rungon halkaisija1"
Kuusiokoko1 / 4 "
MateriaaliErgonominen, monikomponenttimuovi
Kokonaispituus4"
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05051462003 Magneettinen ruuvitaltta 1/4 kuusio
€36.76 / yksikkö