Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER T0051388599 Juotoslanka, 1/32 tuumaa X 250 G, Sac M1, 96.5 % tinaa, 3 % hopeaa, 0.5 % kuparia | CU9VCW 799RL7

WELLER T0051388599 Juotoslanka, 1/32 tuumaa X 250 G, Sac M1, 96.5 % tinaa, 3 % hopeaa, 0.5 % kuparia

Varastossa
Tuote: CU9VCW Malli: T0051388599Ristiviite: 799RL7
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
€135.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoslanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2812
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WELLER T0051388399 Juotoslanka, 0.3 mm X 100 G, Sac L0, 96.5 % tinaa, 3 % hopeaa, 0.5 % kuparia | CU9VBP 799RM2 T0051388399€80.48
WELLER T0051388199 Juotoslanka, 0.3 mm X 100 G, Sac M1, 96.5 % tinaa, 3 % hopeaa, 0.5 % kuparia | CU9VBQ 799RM1 T0051388199€80.48
WELLER T0051404899 Juotoslanka, 0.3 mm X 100 G, Scn M1, 99.3 % tinaa, 0.6 % kuparia, 0.05 % nikkeliä | CU9VBR 799RN2 T0051404899€60.34
WELLER T0051402499 Juotoslanka, 0.3 mm X 21 G, Sac M1, 96.5 % tinaa, 3 % hopeaa, 0.5 % kuparia | CU9VBT 799RN3 T0051402499€62.49
WELLER T0051387299 Juotoslanka, 0.3 mm X 500 G, Sac L0, 96.5 % tinaa, 3 % hopeaa, 0.5 % kuparia | CU9VBU 799RJ8 T0051387299€304.91
WELLER T0051386599 Juotoslanka, 0.3 mm X 500 G, Sac M1, 96.5 % tinaa, 3 % hopeaa, 0.5 % kuparia | CU9VBV 799RJ7 T0051386599€304.91
WELLER T0051388499 Juotoslanka, 0.5 mm X 100 G, Sac L0, 96.5 % tinaa, 3 % hopeaa, 0.5 % kuparia | CU9VBW 799RM4 T0051388499€69.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER T0051388599 Juotoslanka, 1/32 tuumaa X 250 G, Sac M1, 96.5 % tinaa, 3 % hopeaa, 0.5 % kuparia
€135.54 / yksikkö