Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER FD2D -annosteluvuo | AF2NHZ 6W719

WELLER FD2D-annostelijavirtaus

Varastossa
Tuote: AF2NHZ Malli: FD2DRistiviite: 6W719

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlux-annostelija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER FD2D-annostelijavirtaus
€11.16 / yksikkö