Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER 537S juotoselementti 23 W | AE7RBG 6A908

WELLER 537S Juotoselementti 23 W

Varastossa
Tuote: AE7RBG Malli: 537SRistiviite: 6A908

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityselementti
Lämpötila700
Tyyppi1/4 "lanka päällä
Watts23

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii (6A907)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötilaWattsHinta
WELLER 1237S Juotoselementti 33 W | AE7RBH 6A909 1237S80033€53.09
WELLER 4037S juotoselementti 45 W | AE7RBJ 6A910 4037S90045€70.60
WELLER 37UG juotoselementti 50 W | AE7RBK 6A911 37 KY100050€93.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 537S Juotoselementti 23 W
€48.84 / yksikkö