Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX NRT 8904 korkean lämpötilan rasvaputki, 2 oz., Ptfe | AH4ZFF 35RV50

KRYTOX NRT 8904 korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia, Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZFF Malli: NRT 8904Ristiviite: 35RV50

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 2
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila750 astetta F
Valmistaja SarjaNRT 8904
Min. Käyttölämpötila88 astetta F
Tietty painovoima1.95
Viskositeetti @ 100C9 cSt
Viskositeetti @ 40C60 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox NRT 8904 -rasvaputki telojen, tiivisteiden, vaihdelaatikoiden, liittimien, saranoiden, venttiilien ja O-renkaiden tiivisteiden voiteluun syövyttävissä ympäristöissä
    • Palamaton ja kemiallisesti inertti ympäristöihin, joissa on haihtuvia kaasuja ja vaarallisia kemikaaleja
    • PTFE-rasvan sakeuttamisaine suojaa työkappaleita korroosiolta ja ankarilta ulkoisilta ympäristöiltä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX NRT 8904 korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia, Ptfe
€150.41 / yksikkö