Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER 0058762769 Tuloliittimen savunpoisto | AF7CNF 20UX29

WELLER 0058762769 Tuloliittimen savunpoisto

Varastossa
Tuote: AF7CNF Malli: 0058762769Ristiviite: 20UX29

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloliitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi3917400090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 90 asteen tuloliitin 4V perusyksikköön

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 0058762769 Tuloliittimen savunpoisto
€97.64 / yksikkö