KEO Upotettava, nopea teräs, 6 huilu, 90 asteen kulma


Suodattaa
Maali: päällystämätön , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 6 , Palojen lukumäärä: 1
TyyliMalliRungon halkaisijaMukana kulmaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusTyyppiHinta (ei alv)
A
55051
1"90 °2.75 "1 / 2 "1.25 "Yksi päättynyt€71.58
A
55053
1-1 / 2 "90 °2.875 "3 / 4 "1.25 "Yksi päättynyt€160.03
A
55052
1-1 / 4 "90 °2.75 "1 / 2 "1.25 "Yksi päättynyt€107.90
A
55046
1 / 2 "90 °2"3 / 8 "1"Yksi päättynyt€27.90
A
55045
1 / 2 "90 °2"1 / 4 "1 / 2 "Yksi päättynyt€23.22
A
55042
1 / 4 "90 °1.5 "1 / 4 "-Yksi päättynyt€14.49
A
55040
1 / 8 "90 °1.25 "1 / 8 "-Yksi päättynyt€15.59
B
55057
3"90 Tutkinnot5.25 "--6-huilu€910.47
A
55049
3 / 4 "90 °2.625 "1 / 2 "1.25 "Yksi päättynyt€46.17
A
55044
3 / 8 "90 °1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Yksi päättynyt€19.10
A
55041
3 / 16 "90 °1.375 "3 / 16 "-Yksi päättynyt€13.74
A
55047
5 / 8 "90 °2.25 "1 / 4 "1"Yksi päättynyt€33.29
A
55048
5 / 8 "90 °2.25 "3 / 8 "1"Yksi päättynyt€33.89
A
55043
5 / 16 "90 °1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Yksi päättynyt€19.75
A
55050
7 / 8 "90 °2.75 "1 / 2 "1.25 "Yksi päättynyt€62.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?