Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER 0058762766 Tee-tuloaukon sovitushöyrynpoisto | AF7CNH 20UX31

WELLER 0058762766 T-liittimen savunpoisto

Varastossa
Tuote: AF7CNH Malli: 0058762766Ristiviite: 20UX31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-tuloliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.94
HS-koodi3917400090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tee-tuloliitin 4V-perusyksikköön

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 0058762766 T-liittimen savunpoisto
€197.39 / yksikkö