Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND CORP. 130-010-000 Blind Raise Face Hiiliteräs 285 psi | AF9ZAN 30WG94

WELDBEND CORP. 130-010-000 Blind Raise Face -hiiliteräs 285 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAN Malli: 130-010-000Ristiviite: 30WG94

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBlind Nosta kasvot
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokka150
NoudattaminenA105
Yhteyden tyyppipultattu
Max. Paine285 psi
Putken koko1"
Temp. alue-20 - 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307915010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WELDBEND OYJ 130-030-000 Blind Raise Face Hiiliteräs 285 psi | AF9ZAP 30WG99 130-030-0003"€98.67
WELDBEND CORP. 130-060-000 Blind Raise Face Hiiliteräs 285 psi | AF9ZAQ 30WH04 130-060-0006"€207.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 130-010-000 Blind Raise Face -hiiliteräs 285 psi
€66.75 / yksikkö