Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 41488 kääntyvä suutin 75 - 2 kpl pakkaus | AA9MHR 1DXT1

LOC-LINE 41488 Kääntyvä suutin 75 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9MHR Malli: 41488Ristiviite: 1DXT1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä suutin 75
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
KokoReiän halkaisija 0.075 "
Tyyppi2 1/2 "leveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Pkg. MääräHinta
LOC-LINE 51845 Kääntyvä suutin 75 - 2 kpl pakkaus | AA9MJL 1DXW1 518451 / 2 "2€28.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 41488 Kääntyvä suutin 75 - 2 kpl pakkaus
€20.67 /pakkaus