WELDBEND CORP. 130-060-000 Blind Raise Face Hiiliteräs 285 psi | AF9ZAQ 30WH04

WELDBEND CORP. 130-060-000 Blind Raise Face -hiiliteräs 285 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAQ Malli: 130-060-000Ristiviite: 30WH04

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBlind Nosta kasvot
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokka150
NoudattaminenA105
Yhteyden tyyppipultattu
Max. Paine285 psi
Putken koko6"
Temp. alue-20 - 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.205
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7307915010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WELDBEND CORP. 130-010-000 Blind Raise Face Hiiliteräs 285 psi | AF9ZAN 30WG94 130-010-0001"€73.91
WELDBEND OYJ 130-030-000 Blind Raise Face Hiiliteräs 285 psi | AF9ZAP 30WG99 130-030-0003"€105.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 130-060-000 Blind Raise Face -hiiliteräs 285 psi
€224.24 / yksikkö