WELDBEND CORP. 110-080-000 Slip On Nosta kasvojen hiiliteräs 285 psi | AF9ZAL 30WG65

WELDBEND CORP. 110-080-000 Slip On Nosta kasvojen hiiliteräs 285 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAL Malli: 110-080-000Ristiviite: 30WG65

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip On Nosta kasvot
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokka150
NoudattaminenA105
Yhteyden tyyppiTäyteaine
Max. Paine285 psi
Putken koko8"
Temp. alue-20 - 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7307915010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WELDBEND CORP. 110-040-000 Slip On Nosta kasvojen hiiliteräs 285 psi | AF9ZAK 30WG62 110-040-0004"€116.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 110-080-000 Slip On Nosta kasvojen hiiliteräs 285 psi
€290.73 / yksikkö