WELDBEND CORP. 110-040-000 Slip On Nosta kasvojen hiiliteräs 285 psi | AF9ZAK 30WG62

WELDBEND CORP. 110-040-000 Slip On Nosta kasvojen hiiliteräs 285 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAK Malli: 110-040-000Ristiviite: 30WG62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip On Nosta kasvot
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokka150
NoudattaminenA105
Yhteyden tyyppiTäyteaine
Max. Paine285 psi
Putken koko4"
Temp. alue-20 - 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.755
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307915010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WELDBEND CORP. 110-080-000 Slip On Nosta kasvojen hiiliteräs 285 psi | AF9ZAL 30WG65 110-080-0008"€290.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 110-040-000 Slip On Nosta kasvojen hiiliteräs 285 psi
€116.47 / yksikkö