Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND OYJ 091-030-022 Samankeskinen reduktorin hiiliteräs 3178 psi | AF9ZAF 30WF17

WELDBEND OYJ 091-030-022 Samankeskinen reduktorin hiiliteräs 3178 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAF Malli: 091-030-022Ristiviite: 30WF17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittymätön vaimennin
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaXS
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine3178 psi
Putken koko3 "x 2-1 / 2"
Temp. alue-20 - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND OYJ 090-060-050 Concentric Redducer Carbon Steel 1506 psi | AF9ZAB 30WE86 090-060-050STD1506 psi6 "x 5"€354.89
WELDBEND OYJ 090-030-020 Concentric Redducer Carbon Steel 2240 psi | AF9ZAE 30WE62 090-030-020STD2240 psi3 "x 2"€161.84
WELDBEND OYJ 091-040-030 Concentric Redducer Carbon Steel 2751 psi | AF9ZAG 30WF28 091-040-030XS2751 psi4 "x 3"€232.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND OYJ 091-030-022 Samankeskinen reduktorin hiiliteräs 3178 psi
€181.93 / yksikkö