WELDBEND OYJ 090-060-050 Concentric Redducer Carbon Steel 1506 psi | AF9ZAB 30WE86

WELDBEND OYJ 090-060-050 Samankeskinen reduktorin hiiliteräs 1506 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAB Malli: 090-060-050Ristiviite: 30WE86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittymätön vaimennin
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaSTD
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine1506 psi
Putken koko6 "x 5"
Temp. alue-20 - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND OYJ 090-030-020 Concentric Redducer Carbon Steel 2240 psi | AF9ZAE 30WE62 090-030-020STD2240 psi3 "x 2"€161.84
WELDBEND OYJ 091-030-022 Samankeskinen reduktorin hiiliteräs 3178 psi | AF9ZAF 30WF17 091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"€181.93
WELDBEND OYJ 091-040-030 Concentric Redducer Carbon Steel 2751 psi | AF9ZAG 30WF28 091-040-030XS2751 psi4 "x 3"€232.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND OYJ 090-060-050 Samankeskinen reduktorin hiiliteräs 1506 psi
€354.89 / yksikkö