Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND CORP. 010-020-000 Pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 2360 psi | AF9YZQ 30WC10

WELDBEND OYJ 010-020-000 pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 2360 psi

Varastossa
Tuote: AF9YZQ Malli: 010-020-000Ristiviite: 30WC10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän säteen kyynärpää 90 astetta
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaSTD
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine2360 psi
Putken koko2"
Temp. alue-20 - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7515
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND OYJ 011-080-000 pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 2097 psi | AF9YLZ 30WC30 011-080-000XS2097 psi8"€1,550.88
WELDBEND CORP. 011-010-000 Pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 5258 psi | AF9YZR 30WC20 011-010-000XS5258 psi1"€89.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND OYJ 010-020-000 pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 2360 psi
€97.06 / yksikkö