Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND CORP. 011-010-000 Pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 5258 psi | AF9YZR 30WC20

WELDBEND OYJ 011-010-000 pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 5258 psi

Varastossa
Tuote: AF9YZR Malli: 011-010-000Ristiviite: 30WC20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän säteen kyynärpää 90 astetta
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaXS
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine5258 psi
Putken koko1"
Temp. alue-20 - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND OYJ 011-080-000 pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 2097 psi | AF9YLZ 30WC30 011-080-000XS2097 psi8"€1,550.88
WELDBEND CORP. 010-020-000 Pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 2360 psi | AF9YZQ 30WC10 010-020-000STD2360 psi2"€97.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND OYJ 011-010-000 pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 5258 psi
€89.46 / yksikkö