WELCH 3061-01 tyhjiöpumppu, tulon koko 5/8 tuuman NPT, 13/32 hv, 5/8 tuuman NPT-ulostulo | CE9CKQ 55ZK65

WELCH 3061-01 tyhjiöpumppu, tulokoko 5/8 tuuman NPT, 13/32 hv, 5/8 tuuman NPT ulostulo

Varastossa
Tuote: CE9CKQ Malli: 3061-01Ristiviite: 55ZK65

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,900.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
MalliÖljytön
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg4.2
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI4.2
Täyden kuorman ampeerit5.3
HP13/32
Hz60
Sisääntulon koko5 / 8 "NPT
Maks. Tyhjiö29.9 "Hg
Poistoaukon koko5 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus6.1 "
Kokonaispituus18.2 "
kokonaisleveys9.1 "
Vaihe1
RPM1740
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.33
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WELCH 3041-01 tyhjiöpumppu, tulon koko 5/8 tuuman NPT, 13/32 hv, 5/8 tuuman NPT-ulostulo | CE9CKP 55ZK64 3041-01€4,692.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELCH 3061-01 tyhjiöpumppu, tulokoko 5/8 tuuman NPT, 13/32 hv, 5/8 tuuman NPT ulostulo
€4,900.68 / yksikkö