WELCH 3041-01 tyhjiöpumppu, tulon koko 5/8 tuuman NPT, 13/32 hv, 5/8 tuuman NPT-ulostulo | CE9CKP 55ZK64

WELCH 3041-01 tyhjiöpumppu, tulokoko 5/8 tuuman NPT, 13/32 hv, 5/8 tuuman NPT ulostulo

Varastossa
Tuote: CE9CKP Malli: 3041-01Ristiviite: 55ZK64

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,692.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
MalliÖljytön
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg0.37
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI2.79
Täyden kuorman ampeerit5.3
HP13/32
Hz60
Sisääntulon koko5 / 8 "NPT
Maks. Tyhjiö29.9 "Hg
Poistoaukon koko5 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus6.1 "
Kokonaispituus18.2 "
kokonaisleveys9.1 "
Vaihe1
RPM1740
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.24
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WELCH 3061-01 tyhjiöpumppu, tulon koko 5/8 tuuman NPT, 13/32 hv, 5/8 tuuman NPT-ulostulo | CE9CKQ 55ZK65 3061-01€4,900.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELCH 3041-01 tyhjiöpumppu, tulokoko 5/8 tuuman NPT, 13/32 hv, 5/8 tuuman NPT ulostulo
€4,692.98 / yksikkö