ADVANCE TABCO SW-5E-240-DR Kuumaruokapöytä, sähköinen, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-1 / 8 tuuman koko

Tuote: CD7ZAY Malli: SW-5E-240-DR
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,309.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)86.69
Laivan pituus (cm)197.49
Laivan leveys (cm)77.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SW-5E-240-DR Kuumaruokapöytä, sähköinen, 77-3 / 4 X 30-5 / 8 X ​​34-1 / 8 tuuman koko
€7,309.15 / yksikkö