WELCH 2034B-01 tyhjiöpumppu, 1/5 hv lähtöteho, 0.9 cfm vapaa ilmanvaihto | CU9UZH 5JMT2

WELCH 2034B-01 tyhjiöpumppu, 1/5 hv lähtöteho, 0.9 cfm vapaa ilmanvaihto

Varastossa
Tuote: CU9UZH Malli: 2034B-01Ristiviite: 5JMT2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,164.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WELCH 2060B-01 tyhjiöpumppu, 1/125 hv lähtöteho, 0.5 cfm vapaa ilmanvaihto | CU9UZF 3DUU7 2060B-01€1,246.73
WELCH 2050B-01 tyhjiöpumppu, 1/200 hv lähtöteho, 0.5 cfm vapaa ilmanvaihto | CU9UZG 3DUU6 2050B-01€1,080.77
WELCH 2042B-01 tyhjiöpumppu, 1/5 hv lähtöteho, 1.2 cfm vapaa ilmanvaihto | CU9UZJ 5JMT3 2042B-01€7,664.45
WELCH 2037B-01 tyhjiöpumppu, 1/5 hv lähtöteho, 1.8 cfm vapaa ilmanvaihto | CU9UZK 5JMT4 2037B-01€4,301.40
WELCH 2047B-01 tyhjiöpumppu, 1/5 hv lähtöteho, 2.5 cfm vapaa ilmanvaihto | CU9UZL 5JMT5 2047B-01€5,622.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELCH 2034B-01 tyhjiöpumppu, 1/5 hv lähtöteho, 0.9 cfm vapaa ilmanvaihto
€4,164.56 / yksikkö