WELCH 1376B-01 tyhjiöpumppu 1 hv 10.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZJ 3Z656

WELCH 1376B-01 Tyhjiöpumppu 1 Hp 10.6 Cfm 115/230v

Varastossa
Tuote: AD3FZJ Malli: 1376B-01Ristiviite: 3Z656

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,223.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Vahvistimet AC11.0/5.5
PainolastiKaasu, estää kondensoitumista pumpun sisällä
Siirtymä10.6 cfm
SuodattaaSaanti, näytöt vähentävät vieraiden materiaalien mahdollisuutta päästä pumppuun
Suorittaa loppuunSininen / harmaa
HP1
Hz60
NPT-tulo1"
Öljykapasiteetti80 oz.
Poistoaukon koko1 "-20
Kokonaiskorkeus15.375 "
Kokonaispituus19.25 "
kokonaisleveys14.125 "
Vaihe1
RPM525
Putki sisäpuolella Dia.13 / 16 "
Venttiilin tyyppiValua
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lopullinen paine Torr (1 x 10-4)
    • Alamerkki: DUOSEAL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVahvistimet ACSiirtymäkokonaisleveysRPMPutki sisäpuolella Dia.Venttiilin tyyppiJänniteHinta
WELCH 1400B-01 tyhjöpumppu 1/3 hv 0.9 CFM 115v | AD3FZG 3Z654 1400B-0117.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-115€4,685.93
WELCH 1402B-01 -pumppu 1/2 hv 5.6 CFM 115 / 230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/230€6,318.98
WELCH 1397B-01 -pumppu 1 hv 17.7 Cfm 115 / 230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230€11,819.34
WELCH 1402B-46 -pumppu 1/2 hv 5.6 CFM 115 / 230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Kaasupainolasti, joka estää veden kondensoitumisen, joka voi johtaa korroosioon115/230€6,676.99
WELCH 2070B-01 -pumppu 1/2 hv 1.2 cfm 115V 3/8 tuumaa | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "31.2 cfm9"---115€16,189.66
WELCH 3021-01 tyhjiöpumppu, tulokoko 7/16 tuuman NPT, 5/16 hv, 7/16 tuuman NPT ulostulo | CE9CKN 55ZK63 3021-0115.1 "--9.2 "1740--115€3,949.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELCH 1376B-01 Tyhjiöpumppu 1 Hp 10.6 Cfm 115/230v
€8,223.15 / yksikkö