Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 86120 vaijeripyörän harjan ulkokuori 6 tuuman 3/4 tuuman leveys | AD7UCP 4GJC3

WEILER 86120 vaijeripyörän harja, 6 tuuman 3/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD7UCP Malli: 86120Ristiviite: 4GJC3
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
€136.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole2"
Harjas tyyppiSynteettinen
Harja Dia.6"
Kasvojen leveys3 / 4 "
Täytä materiaaliNylox
Maks. Kierrosluku4500
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.055 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Hinta
WEILER 86123 Vaijeripyörän harjakaari 6 tuumaa 3/4 tuuman leveys | AD7UCM 4GJC1 861230.026 "€138.78
WEILER 86124 Vaijeripyörän harjakaari 6 tuumaa 3/4 tuuman leveys | AD7UCN 4GJC2 861240.043 "€132.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 86120 vaijeripyörän harja, 6 tuuman 3/4 tuuman leveys
€136.66 / yksikkö