Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 8271 Twist Wire -pyöräharja harja 3 tuumaa | AC6FYF 33M606

WEILER 8271 Twist vaijeripyörän harja, 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FYF Malli: 8271Ristiviite: 33M606

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole1/2 "- 3/8"
Harjas tyyppiKierrä lanka
Harja Dia.3"
Kasvojen leveys3 / 8 "
Täytä materiaaliPronssi
Maks. Kierrosluku25,000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä materiaaliAsennustyyppiLanka Dia.Hinta
WEILER 08014 Twist Wire -pyöräharja 3 tuumaa | AC8GJK 3A198 08014HiiliteräsLehtimaja0.014 "€34.47
WEILER 08264 Twist Wire -pyörän harjakierreputki | AD7KZT 4F723 08264Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja0.014 "€65.27
WEILER 08004 Kierrelankapyöräharja kierrekaari | AE9HUE 6JXC4 08004HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.011 "€37.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 8271 Twist vaijeripyörän harja, 3 tuumaa
€153.21 / yksikkö