Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07470.030.0040 Kantapää Ruuvi Teräs M3 x 0.50, Pituus 40mm, 100PK | AH7UYF 38DF42

GRAINGER M07470.030.0040 kantapää, ruuvi litteä teräs M3 x 0.50, pituus 40 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7UYF Malli: M07470.030.0040Ristiviite: 38DF42

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Aseman koko2mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.6.72mm
Pään korkeus1.86mm
Head TypeTasainen
Pituus40mm
Min. Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2084
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07470.030.0040 kantapää, ruuvi litteä teräs M3 x 0.50, pituus 40 mm, 100 PK
€13.20 /pakkaus