Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51218 Läppälevy 7 tuumaa x 80 Grit 8600 rpm | AH9DQG 39UR52

WEILER 51218 läppälevy 7 tuumaa x 80 karkeus 8600 rpm

Varastossa
Tuote: AH9DQG Malli: 51218Ristiviite: 39UR52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
TaustapainoX
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku8600
Asennusreiän koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuAsennusreiän kokoHinta
WEILER 51215 Läppälevy 7 tuumaa x 36 karkeutta 7/8 8600 rpm | AH9DQD 39UR49 51215Erittäin karkea367 / 8 "€31.71
WEILER 51216 Läppälevy 7 tuumaa x 40 Grit 8600 rpm | AH9DQE 39UR50 51216Karkea407 / 8 "€31.71
WEILER 51217 Läppälevy 7 tuumaa x 60 Grit 8600 rpm | AH9DQF 39UR51 51217Keskikokoinen607 / 8 "€31.71
WEILER 51219 Läppälevy 7 tuumaa x 36 karkea 5 / 8-11 8600 rpm | AH9DQX 39UR66 51219Erittäin karkea365 / 8 "-11€35.40
WEILER 51220 Läppälevy 7 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11 | AH9DQY 39UR67 51220Karkea405 / 8 "-11€35.40
WEILER 51221 Läppälevy 7 tuumaa x 60 Grit 5 / 8-11 | AH9DQZ 39UR68 51221Keskikokoinen605 / 8 "-11€35.40
WEILER 51222 Läppälevy 7 tuuman x 80 karkea 5 / 8-11 | AH9DRA 39UR69 51222Keskikokoinen805 / 8 "-11€35.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51218 läppälevy 7 tuumaa x 80 karkeus 8600 rpm
€31.71 / yksikkö