DAYTON Push Pull Push Button -käyttäjä


Suodattaa
Toiminta: Työnnä vedä , Perusmateriaali: Metalli , Kehys: Kromi painevalettu alumiini , Väri: punainen , Pään materiaali: Alumiini , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 22mm
TyyliMalliOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
30G115
30 mm halkaisija Sieni€20.93
B
30G116
40 mm halkaisija Sieni€14.52

Push Pull Push Button -käyttäjä

Daytonin painonapin käyttäjiä käytetään raskaissa koneissa estämään koneen toimintahäiriöistä tai muista hätätilanteista johtuvia onnettomuusvaaroja. Näissä yksiköissä on ylläpidetty työntö-/veto-tyyppinen mekanismi, joka pitää painikkeen "painetussa" asennossa, kunnes painikkeeseen kohdistetaan ulkoinen voima "vetää" takaisin ulos. Niissä on lisäksi sienen muotoinen pää, mikä mahdollistaa helpon työntö-vedon. Kaikissa yksiköissä on vankka rakenne, joka takaa kestävyyden ja korkean suorituskyvyn teollisuusympäristöissä, ja niiden kompakti muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen ja integroinnin ohjausjärjestelmiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä paino-/vetopainikkeita, joita on saatavana halkaisijaltaan 30 ja 40 mm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?