KERN AND SOHN ABS-N-sarjan analyyttiset vaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Lineaarisuus: +/- 0.0003 g , Max. Ympäristön kosteus: 85% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 1mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 10mg , Yksiköt: ct, g, mg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan halkaisija: 91 mm
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta (ei alv)
A
ABS 80-4N
X x 210 340 325 mm325 mm340 mm€1,623.68
B
ABS 220-4N
X x 210 340 325 mm325 mm340 mm€1,894.30
C
ABS 120-4N
X x 210 345 328 mm328 mm345 mm€1,758.99
D
ABS 320-4N
X x 212 340 325 mm325 mm340 mm€2,164.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?