Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 50804V läppälevy 60 Grit 7/8 tuuman keskilaatu | AH7BMZ 36RD12

WEILER 50804V läppälevy, 60 karkeus 7/8 tuumaa, keskiluokkaa

Varastossa
Tuote: AH7BMZ Malli: 50804VRistiviite: 36RD12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Maks. Kierrosluku12,000
Asennusreiän koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6804
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)8.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLuokkasisuMaks. KierroslukuAsennusreiän kokoHinta
WEILER 51160 Hioma-aukkolevy karkea 4-1 / 2 tuumaa | AH3DWL 31GG36 51160Zirkonia AluminaErittäin karkea3612,0007 / 8 "€12.55
WEILER 50803V Läppälevy 40 Grit 7/8 tuuman karkealaatuinen AH7BMY 36RD11 50803VZirkonia AluminaKarkea4012,0007 / 8 "€17.78
WEILER 50808V Läppälevy 40 Karkeus 5/8-11 tuumaa Tyyppi 27 | AH7BNA 36RD13 50808VZirkonia AluminaKarkea4012,0005 / 8 "-11€21.83
WEILER 50809V Läppälevy 60 Karkeus 5/8-11 tuumaa Tyyppi 27 | AH7BNB 36RD14 50809VZirkonia AluminaKeskikokoinen6012,0005 / 8 "-11€21.83
WEILER 50130 Läppälevy, keraaminen alumiinioksidi, tyyppi 27 40 Grit | AH8KDL 38UZ42 50130KeraaminenKarkea4013,0007 / 8 "€18.22
WEILER 50131 Läppälevy Keraaminen alumiinioksidin tyyppi 27 60 Grit | AH8KDM 38UZ43 50131KeraaminenKeskikokoinen6013,0007 / 8 "€18.22
WEILER 50132 Läppälevy Keraaminen alumiinioksidin tyyppi 27 80 Grit | AH8KDN 38UZ44 50132KeraaminenKeskikokoinen8013,0007 / 8 "€18.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 50804V läppälevy, 60 karkeus 7/8 tuumaa, keskiluokkaa
€17.78 / yksikkö