Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 44115 2 -tuumainen spiraaliharja - 10 kpl. | AB2VXC 1PAX9

WEILER 44115 yksispiraaliharja, 2 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2VXC Malli: 44115Ristiviite: 1PAX9
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
€106.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi spiraaliharja
Harja Dia.2"
Täytä materiaaliMusta nailonia
Maks. Kierrosluku2000
Kokonaispituus16.75 "
Varren koko3 / 16 "
Leikkauksen pituus5"
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.78
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Harja Dia.Täytä materiaalisisuMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoLeikkauksen pituusHinta
WEILER 21126 yksi spiraaliharja 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWM 1PAW2 211260.022 "1 / 4 "Piikarbidi32015005"5 / 32 "2"€149.39
WEILER 21128 yksi spiraaliharja 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWN 1PAW3 211280.022 "3 / 8 "Piikarbidi32015005"5 / 32 "2"€170.98
WEILER 21130 yksi spiraaliharja 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWP 1PAW4 211300.022 "1 / 2 "Piikarbidi32015005"3 / 16 "2"€146.07
WEILER 21134 yksi spiraaliharja 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWQ 1PAW6 211340.022 "3 / 4 "Piikarbidi32015005.5 "1 / 4 "2.5 "€153.75
WEILER 21136 yksi spiraaliharja 7/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWR 1PAW7 211360.022 "7 / 8 "Piikarbidi32015005.5 "1 / 4 "2.5 "-
Tarjouspyyntö
WEILER 21330 yksi spiraaliharja 1-1 / 2 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWV 1PAX1 213300.04 "1.5 "Piikarbidi8015005.5 "1 / 4 "2.5 "-
Tarjouspyyntö
WEILER 44114 yksispiraaliharja 1-1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2VXB 1PAX8 441140.014 "1.25 "Musta nailonia-200013 "5 / 32 "4"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 44115 yksispiraaliharja, 2 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€106.44 / yksikkö