Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 21134 yksi spiraaliharja 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWQ 1PAW6

WEILER 21134 yksispiraaliharja, 3/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2VWQ Malli: 21134Ristiviite: 1PAW6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi spiraaliharja
Harja Dia.3 / 4 "
Täytä materiaaliPiikarbidi
sisu320
Maks. Kierrosluku1500
Kokonaispituus5.5 "
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus2.5 "
Lanka Dia.0.022 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Harja Dia.Täytä materiaalisisuMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoLeikkauksen pituusHinta
WEILER 21126 yksi spiraaliharja 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWM 1PAW2 211260.022 "1 / 4 "Piikarbidi32015005"5 / 32 "2"€49.80
WEILER 21128 yksi spiraaliharja 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWN 1PAW3 211280.022 "3 / 8 "Piikarbidi32015005"5 / 32 "2"€170.98
WEILER 21130 yksi spiraaliharja 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWP 1PAW4 211300.022 "1 / 2 "Piikarbidi32015005"3 / 16 "2"€146.07
WEILER 21136 yksi spiraaliharja 7/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWR 1PAW7 211360.022 "7 / 8 "Piikarbidi32015005.5 "1 / 4 "2.5 "€11.95
WEILER 21330 yksi spiraaliharja 1-1 / 2 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWV 1PAX1 213300.04 "1.5 "Piikarbidi8015005.5 "1 / 4 "2.5 "€12.66
WEILER 44114 yksispiraaliharja 1-1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2VXB 1PAX8 441140.014 "1.25 "Musta nailonia-200013 "5 / 32 "4"€3.60
WEILER 44115 2 -tuumainen spiraaliharja - 10 kpl. | AB2VXC 1PAX9 441150.014 "2"Musta nailonia-200016.75 "3 / 16 "5"€106.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 21134 yksispiraaliharja, 3/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€153.75 / yksikkö