Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 26903 yksi kierreputkiharja 0.090 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VVY 1PAR3

WEILER 26903 yksispiraaliputkiharja 0.090 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2VVY Malli: 26903Ristiviite: 1PAR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi spiraaliputkiharja
Harja Dia.0.09 "
Täytä materiaaliSilikaattifilamentti
Maks. Kierrosluku1500
Kokonaispituus4"
Varren koko0.041 "
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Lanka Dia.0.008 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliKokonaispituusVarren kokoLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 26904 yksittäispiraaliputkiharja 0.105 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VVZ 1PAR5 269040.105 "Silikaattifilamentti4"0.041 "1"0.008 "€8.56
WEILER 26908 yksittäispiraaliputkiharja 0.190 tuumaa - pakkaus 10 | AB2VWA 1PAT4 269080.19 "Alumiinioksidi5"0.087 "1"0.012 "€7.17
WEILER 26911 Yhden kierreputken harja 0.385 tuumaa - 10 kpl. | AB2VWD 1PAU1 269110.385 "Alumiinioksidi5"5 / 32 "1"0.012 "€7.35
WEILER 26912 Yhden kierreputken harja 0.515 tuumaa - 10 kpl. | AB2VWL 1PAV9 269120.515 "Alumiinioksidi5"0.194 "1"0.012 "€7.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 26903 yksispiraaliputkiharja 0.090 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€123.80 / yksikkö