Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 21114V Double Spiral Tube Brush 1 tuuman halkaisija | AH7BMK 36RC94

WEILER 21114V kaksoisspiraaliputkiharja, halkaisija 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AH7BMK Malli: 21114VRistiviite: 36RC94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen kierreputkiharja
Harja Dia.1"
Täytä materiaaliTeräs
Maks. Kierrosluku2000
Kokonaispituus5.5 "
Varren koko0.25 "
Leikkauksen pituus2.5 "
Lanka Dia.0.006 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)25.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliVarren kokoLanka Dia.Hinta
WEILER 21111 kaksinkertainen spiraaliputkiharja 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD7LAH 4F737 211113 / 4 "Hiiliteräs1 / 4 "0.004 "€11.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 21114V kaksoisspiraaliputkiharja, halkaisija 1 tuuma
€28.01 / yksikkö